Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Clavier codé Tercode 3100 IP54 avec 1 relais NO-1NF jusqu'à 100 codes et emplacement pour électro-serrure T25 ou lecteur VIGIK- finition argent
Clavier codé Tercode 3100 face avant en aluminium 6mm et touches métalliques rétro-éclairées - Finition Argent - 1 relais NO-NF (100 codes)
Bouton-poussoir spécial pour commande sensitive de serrure (couplée à une horloge) - Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données - 2 LEDs de signalisation en face avant (rouge : mode programmation - verte : ouverture de porte)
Sorties : monostable ou bistable par contact NO-NF - Temporisation de 1 seconde à 99 secondes - Pouvoir de coupure du contact NO-NF : 5A - 24V
Alimentation : 12V= à 24V= ou 12V~ à 24V~ - Consommation :
- en veille : 10mA - maximum : 140mA en courant continu- maximum : 230mA en courant alternatif
Dimensions :
- façade : 203x124x15mm- encastrement : 180x100x45mm
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
système de bus KNX-radio
Transparent
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Qualité du matériau
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente